ミニター
ファイバーブラシ ショート
フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
仕様
【C面取り量】15000、【R面取り量】3
走行速度(m/min)
【ベルト】1200
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チャック内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52433484
FD3042
50
1.5
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
52433493
FD3043
50
2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52433509
FD3044
50
2.5
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
52433518
FD3045
50
3
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52433527
FD3046
50
4
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433536
FD3047
50
5
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433545
FD3048
50
7
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433475
FD3041
50
1
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください