曜日別特売

研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120

研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120 - ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120 - ミニター
仕様【C面取り量】50000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】120内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チャック内径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52433597DB2152502167-4479
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
52433606DB2162503167-6058
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52433615DB2172502167-4493
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52433624DB2182503167-4438
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする