ミニター
超硬カッター ストレートカット
高い寸法精度に加え、優れた切削性と長寿命です。
仕様
【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チャック内径(Φmm)
トラスコ品番
定格入力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52433633
BC1701
50
0.7
167-4524
90
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52433649
BC1702
50
0.8
167-2943
90
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52433658
BC1703
50
0.9
167-6021
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433667
BC1704
50
1
167-6030
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433676
BC1705
50
1.1
167-4437
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433685
BC1706
50
1.2
167-2942
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433694
BC1707
50
1.3
167-6063
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433703
BC1708
50
1.4
167-4483
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433719
BC1709
50
1.5
167-2961
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433728
BC1710
50
1.6
167-4535
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433737
BC1711
50
1.7
167-6023
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433746
BC1712
50
1.8
167-4461
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433755
BC1713
50
1.9
167-4537
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433764
BC1714
50
2
167-6028
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433773
BC1715
50
2.1
167-6050
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433789
BC1716
50
2.2
167-4447
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433798
BC1717
50
2.3
167-4498
90
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433807
BC1721
50
0.9
167-2948
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433816
BC1722
50
1
167-6038
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433825
BC1723
50
1.1
167-4460
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433834
BC1724
50
1.2
167-4497
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433843
BC1725
50
1.3
167-6052
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433859
BC1726
50
1.4
167-6019
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433868
BC1727
50
1.5
167-6061
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433877
BC1728
50
1.6
167-6040
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433886
BC1729
50
1.7
167-4539
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433895
BC1730
50
1.8
167-4457
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433904
BC1731
50
1.9
167-2952
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433913
BC1732
50
2
167-6039
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433929
BC1733
50
2.1
167-4443
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433938
BC1734
50
2.2
167-4451
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433947
BC1735
50
2.3
167-2962
70
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください