ミニター
超硬カッター スパイラルカット
優れた切削性、美しい仕上がり面です。
仕様
【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チャック内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52433956
BC1747
50
0.9
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52433965
BC1748
50
1
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52433974
BC1749
50
1.1
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433983
BC1750
50
1.2
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52433999
BC1751
50
1.3
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434008
BC1752
50
1.4
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434017
BC1753
50
1.5
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434026
BC1754
50
1.6
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434035
BC1755
50
1.7
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434044
BC1756
50
1.8
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434053
BC1757
50
1.9
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434069
BC1758
50
2
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52434078
BC1759
50
2.1
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434087
BC1760
50
2.2
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434096
BC1761
50
2.3
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434105
BC1741
50
0.3
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52434114
BC1742
50
0.4
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434123
BC1743
50
0.5
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52434139
BC1744
50
0.6
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52434148
BC1745
50
0.7
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52434157
BC1746
50
0.8
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434166
BC1762
50
2.5
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434175
BC1763
50
2.7
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434184
BC1764
50
2.9
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434193
BC1765
50
3
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434209
BC1766
50
3.1
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください