ミニター
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
スリムな首下により加工視野に優れた形状です。
仕様
【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
内容量
1本
全7種類を絞り込む
チャック内径(Φmm)
選択してください
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.1
2.3
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
チャック内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52434218
BC1681
50
1
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52434227
BC1682
50
1.2
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52434236
BC1683
50
1.4
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52434245
BC1684
50
1.6
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52434254
BC1685
50
1.8
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52434263
BC1686
50
2.1
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52434279
BC1687
50
2.3
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください