ルドロー コンポジッツ コーポレーション
エレクトリカリーコンダクティブデッキプレート
帯電防止処理されたアースコードつきの疲労を和らげるマットです。
作業者からすばやく静電気を逃がし、機械や製品を静電気から守ることができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
610×910
厚さ(mm)
14
色
黒
仕様
防炎適合品ET100122
トラスコ品番
177-8367
材質
PVC
質量(kg)
3
コード長さ(m)
【グランドコード】3
表面抵抗値(Ω)
107
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52394634
CD0023EB
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません