曜日別特売

ハイスルーシェード

ハイスルーシェード - ワタナベハイスルーシェード - ワタナベ
(1件のレビュー)

日差しを防ぎ、風を通して室内を快適に保ちます。
紫外線91%カット

材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿セット内容取付用ロープ3m×2本入りブラウン遮光率(%)85生地厚(mm)1厚さ(mm)シート部1、ハトメ部4内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
幅(mm)
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52434507HTS-10201210002000305
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
メーカー直送
52434516HTS-20202220002000545
オープン
2,190
2,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
52434525HTS-202422.420002400600
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
52434534HTS-20302320003000715
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52434507
2021-04-26
用途: ベランダの日よけに
その他業種

写真が2メートル×2メートルのシェードなので、2メートル×2メートルのシェードを購入したと思っていました。届いたのは2メートル×1メートルのものでした。商品説明には長さ(mm)2000 幅(mm)1000 とありましたが、写真を見ただけで判断してしまいました。正しい写真を掲載してほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。画像に関しまして登録を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする