ワタナベ
ぴたマット ループ
マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。
汚れた所だけ洗えます。
気になる足音の低減と消臭効果もあります。
ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
用途
床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください
材質
表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂
厚さ(mm)
4
質量(g)
450
奥行(mm)
305
内容量
1ケース(10組)
注意
※長時間敷き詰めたままにしておくと、床面に密着する恐れがありますので、一か月に一度くらいはめくって風通しをしてください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52434543
KPL-3003
177-1909
グリーン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52434559
KPL-3005
177-1886
グレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52434568
KPL-3006
177-1888
ベージュ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52434586
KPL-3017
177-1885
ブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52434595
KPL-3031
177-1880
ローズ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52434604
KPL-3036
177-1891
アイボリー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52434613
KPL-4503
177-1879
グリーン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52434629
KPL-4506
177-1892
ベージュ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
52434638
KPL-4512
177-1911
ブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52434647
KPL-4531
177-1907
ローズ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52434577
KPL-3012
177-1895
ブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください