曜日別特売

伸縮パイプテント

伸縮パイプテント - 旭産業

伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。
柱の高さは、1.7m~2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます。
伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。
柱の高さは、1.7m~2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます

用途斜面があり、通常設置困難な場所に、段差など高低差のある設営に材質(天幕)ポリエステル帆布材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管防錆樹脂コーティング組立方法パイプ組み立て式適合用途日よけ用軒高(m)1.7~2.5内容量1台
注意
※天幕は、防炎認定品ではありません。
※強風・大雨・積雪など悪天候時での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52394643TSR-145
170,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52394659TSR-260
220,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52394668TSR-4102
357,200
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52394677TSR-5113
414,300
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする