HPエアー

HPエアー - YOKOHAMA(横浜ゴム)

最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。

用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52394747HP-AIR12-10012.726100
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394756HP-AIR15-10015.930100
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394765HP-AIR19-1001933.5100
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394774HP-AIR25-10025.440100
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394783HP-AIR32-10031.847.5100
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394799HP-AIR38-10038.154.5100
オープン
429,800
472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394808HP-AIR50-5050.87350
オープン
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする