曜日別特売

グラウトホース

グラウトホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)

最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。

用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
注意
※骨材(砂・砂利)を含んだモルタルなどの注入には使用しないで下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52394817GROUT19-1001本1933.5100
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394826GROUT25-1001本25.440100
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394835GROUT32-1001本31.847.5100
オープン
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394844GROUT38-1001本38.154.5100
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394853GROUT50-501本50.87350
オープン
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007304GROUT19-11本(0.9kg)1933.5-
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007320GROUT19-21本(1.8kg)1933.5-
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007329GROUT19-31本(2.7kg)1933.5-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007338GROUT19-41本(3.6kg)1933.5-
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007347GROUT19-51本(4.5kg)1933.5-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007356GROUT19-61本(5.4kg)1933.5-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007365GROUT19-71本(6.3kg)1933.5-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007374GROUT19-81本(7.2kg)1933.5-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007390GROUT19-91本(8.1kg)1933.5-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007399GROUT19-101本(9kg)1933.5-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007408GROUT19-201本(18kg)1933.5-
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007417GROUT19-301本(27kg)1933.5-
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007426GROUT19-401本(36kg)1933.5-
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007435GROUT19-501本(45kg)1933.5-
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007444GROUT25-11本(1.1kg)25.440-
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007460GROUT25-21本(2.2kg)25.440-
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007469GROUT25-31本(3.3kg)25.440-
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007478GROUT25-41本(4.4kg)25.440-
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007487GROUT25-51本(5.5kg)25.440-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007496GROUT25-61本(6.6kg)25.440-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007505GROUT25-71本(7.7kg)25.440-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007514GROUT25-81本(8.8kg)25.440-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007530GROUT25-91本(9.9kg)25.440-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007539GROUT25-101本(11kg)25.440-
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007548GROUT25-201本(22kg)25.440-
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007557GROUT25-301本(33kg)25.440-
オープン
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007566GROUT25-401本(44kg)25.440-
オープン
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007575GROUT25-501本(55kg)25.440-
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007584GROUT32-11本(1.5kg)31.847.5-
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007600GROUT32-21本(2.9kg)31.847.5-
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007609GROUT32-31本(4.3kg)31.847.5-
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007618GROUT32-41本(5.8kg)31.847.5-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007627GROUT32-51本(7.2kg)31.847.5-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007636GROUT32-61本(8.6kg)31.847.5-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007645GROUT32-71本(10.1kg)31.847.5-
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007654GROUT32-81本(11.5kg)31.847.5-
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007670GROUT32-91本(12.9kg)31.847.5-
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007679GROUT32-101本(14.3kg)31.847.5-
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007688GROUT32-201本(28.6kg)31.847.5-
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007697GROUT32-301本(42.9kg)31.847.5-
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007706GROUT32-401本(57.2kg)31.847.5-
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007715GROUT32-501本(71.5kg)31.847.5-
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12007724GROUT38-11本(1.8kg)38.154.5-
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007740GROUT38-21本(3.6kg)38.154.5-
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
12007749GROUT38-31本(5.4kg)38.154.5-
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする