パオンエアー

パオンエアー - YOKOHAMA(横浜ゴム)

外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。

使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート内容量1本
注意
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合がございます。
※ドライエアーご使用の場合はメーカーへお問い合わせ下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52394939PAON-AIR12-10012.7211001
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394948PAON-AIR15-10015.9251001
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394957PAON-AIR19-10019291001
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394966PAON-AIR25-10025.436.51001
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394975PAON-AIR32-10031.8461001
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394984PAON-AIR38-10038.1531001
オープン
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394993PAON-AIR50-5050.868501
オープン
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52395009PAON-AIR6-2006.3132001.5
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52395018PAON-AIR8-2007.9152001.5
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52395027PAON-AIR9-2009.516.52001.5
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする