曜日別特売

ホースカバー

ホースカバー - YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースカバー - YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースカバー - YOKOHAMA(横浜ゴム)

マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。
耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。
特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。

用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン長さ(m)10厚さ(mm)0.5使用環境温度(℃)-40~110内容量1本
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52395036CHC-10050×55.979
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395045CHC-12565×76.0101
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395054CHC-15075×89.0127
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395063CHC-6019×26.550
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395079CHC-60-Y19×26.550黄色
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395088CHC-6525×30.457
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395097CHC-65-Y25×30.457黄色
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395106CHC-7032×37.463
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395115CHC-70-Y32×37.463黄色
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395124CHC-8038×48.373
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395133CHC-80-Y38×48.373黄色
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする