ホースカバー AHC-WD

ホースカバー AHC-WD - AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHC-WD - AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHC-WD - AMBIX(アンビックス/旧:加島)

マジックテープタイプのより飛散低減効果を高める、下巻き・上巻きの二重構造のホースカバーです。
二重構造の為、飛散低減効果向上だけでなく耐摩耗性も飛躍的に向上します。
耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。

用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100内容量1本
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52395149AHC-WD-100-YW生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン66ナイロン178-35311000.5
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395158AHC-WD-125-YW生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン66ナイロン178-35291250.5
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395167AHC-WD-150-YW生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン66ナイロン178-35351500.5
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395176AHC-WD-40-YW生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン黄色161-4125401.5
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395185AHC-WD-50-YW生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン黄色161-4128501.6
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395194AHC-WD-60-YW生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン黄色161-4131601.8
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395203AHC-WD-65-YW生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン黄色161-4136652
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395219AHC-WD-70-YW生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン黄色161-4133702.2
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395228AHC-WD-80-YW生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン黄色161-4138802.3
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395237AHC-WD-100生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン66ナイロン178-35331000.5
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395246AHC-WD-125生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン66ナイロン178-35321250.5
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395255AHC-WD-150生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン66ナイロン178-35341500.5
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395264AHC-WD-50生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン161-4127501.6
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395273AHC-WD-60生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン161-4130601.8
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395289AHC-WD-65生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン161-4132652
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395298AHC-WD-70生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン161-4137702.2
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395307AHC-WD-80生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン161-4135802
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする