ホースカバー AHC

ホースカバー AHC - 加島

マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付タイプです。
生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。
生地は耐候性が高い為、長時間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。

用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン透明長さ(m)10使用環境温度(℃)-20~80内容量1本
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
適合ホース径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52395316AHC-TMD60160-706860210、【面ファスナー】25×251.558
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395325AHC-TMD70160-706970250、【面ファスナー】25×251.771
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52395334AHC-TMD80160-707080280、【面ファスナー】25×251.881
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする