YOKOHAMA(横浜ゴム)
ホースプロテクター ホツレ防止
用途
ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に
材質
6ナイロン
厚さ(mm)
1.15
使用環境温度(℃)
-40~110
内容量
1本
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52395413
CHP-HB26-100
9×18.9
26.8
100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395429
CHP-HB31-100
12×23.0
31.5
100
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395438
CHP-HB37-100
15×26.5
37.9
100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395447
CHP-HB40-100
19×30.4
40
100
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395456
CHP-HB47-100
25×37.4
47.1
100
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395465
CHP-HB58-100
32×48.3
58.6
100
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395474
CHP-HB76-10
38×55.9
76.8
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52395483
CHP-HB76-100
38×55.9
76.8
100
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください