デュアルライン用分配弁

デュアルライン用分配弁 - KWKデュアルライン用分配弁 - KWKデュアルライン用分配弁 - KWKデュアルライン用分配弁 - KWKデュアルライン用分配弁 - KWKデュアルライン用分配弁 - KWKデュアルライン用分配弁 - KWKデュアルライン用分配弁 - KWK
用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
吐出圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(kg)
吐出量(cm3/ストローク)
給油箇所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52451894KS-41M8×65(付属)20.6160-95111.40.6~2.51
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451903KS-42M8×65(付属)20.6160-95122.30.6~2.52
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451919KS-43M8×65(付属)20.6160-95143.20.6~2.53
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451928KS-31M8×65(付属)20.6160-95071.20.2~1.21
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451937KS-32M8×65(付属)20.6160-950820.2~1.22
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451946KS-33M8×65(付属)20.6160-95092.80.2~1.23
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52451955KS-34M8×65(付属)20.6160-95103.70.2~1.24
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451964KS-44M8×65(付属)20.6160-951540.6~2.54
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451973KS-51M8×65(付属)20.6160-95161.50.15~5.01
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451989KS-52M8×65(付属)20.6160-95172.50.15~5.02
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52451998KS-53M8×65(付属)20.6160-95183.50.15~5.03
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
52452007KS-54M8×65(付属)20.6160-95194.60.15~5.04
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
52452016KW-310M8×75(付属)20.6160-96275.50.2~1.210
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52452025KW-32M8×75(付属)20.6160-96231.50.2~1.22
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52452034KW-34M8×75(付属)20.6160-96242.50.2~1.24
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52452043KW-36M8×75(付属)20.6160-96253.50.2~1.26
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52452059KW-38M8×75(付属)20.6160-96264.50.2~1.28
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
52452068KW-52M8×75(付属)20.6160-96331.51.2~5.02
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
52452077KW-54M8×75(付属)20.6160-96342.51.2~5.04
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
52452086KW-56M8×75(付属)20.6160-96353.51.2~5.06
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52452095KW-58M8×75(付属)20.6160-96364.51.2~5.08
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする