曜日別特売

一口給脂器ジュンペット

一口給脂器ジュンペット - KWK一口給脂器ジュンペット - KWK一口給脂器ジュンペット - KWK

配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。
給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。
運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。
マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。
グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。

用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などにグリス容量60g吐出量(cm3)0.05~0.35仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回トラスコ品番160-9302幅(mm)Φ104質量(kg)0.9高さ(mm)149電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)吐出圧力(MPa)2.94危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※必ずアルカリ電池をご使用下さい。
※グリースカートリッジを交換される際に電池交換を御願い致します。
※60gカートリッジグリスは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス容量
吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52452104KJP-160g2.94
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする