佐々木化学
ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)
(1件のレビュー)
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途
ステンレスの溶接焼け取りに
仕様
常温使用
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプ
ソフト・ジェルタイプ
液性
水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52452147
SJJEL(SOFT)300G
1個(300g)
134-3511
0.3
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
52452156
SJJEL(SOFT)1000G
1個(1kg)
134-3512
1
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください