三京ダイヤモンド工業
クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用)
塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
用途
塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに
トラスコ品番
121-9231
セット内容
サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ
材質
強化プラスチック他
質量(kg)
1.8
使用工具
日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H
アズワン品番
64-8481-36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52452165
DA-4S(H)
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください