三京ダイヤモンド工業
ホイルナット
DA-4S用別売り部品です。
ホイルナットです。
用途
クリーン太くんサンディングディスク用DA-4S用ホイルナット部品
仕様
日立用
トラスコ品番
121-9228
材質
鉄
質量(g)
29
外径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52452199
P402151G
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください