つなぎ服

つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)

胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています。
携帯電話のケースがセットできるフックを腰部左サイドに採用しています。

混率(%)綿60、ポリエステル40種別長袖つなぎ質量(kg)0.7機能帯電防止袖丈長袖内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52452339107-BC-5L5L
18,480
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
52452348107-OR-5Lオレンジ5L
18,480
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
52452357107-SB-5Lスカイブルー5L
18,480
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
52452366107-BC-LL
15,400
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452375107-BC-LLLL
15,400
14,900
16,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
52452384107-BC-MM
15,400
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452393107-BC-SS
15,400
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452418107-BC-4L4L
18,480
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452427107-OR-LオレンジL
15,400
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452436107-OR-LLオレンジLL
15,400
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52452445107-OR-MオレンジM
15,400
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452454107-OR-SオレンジS
15,400
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452463107-OR-3Lオレンジ3L
16,940
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452479107-OR-4Lオレンジ4L
18,480
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452488107-SB-LスカイブルーL
15,400
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452497107-SB-LLスカイブルーLL
15,400
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52452506107-SB-MスカイブルーM
15,400
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452515107-SB-SスカイブルーS
15,400
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452524107-SB-3Lスカイブルー3L
16,940
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452533107-SB-4Lスカイブルー4L
18,480
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
52452409107-BC-3L3L
16,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする