勝星産業
クイックタッチウレタングローブ
タッチパネル対応。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途
軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業、園芸作業等
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65488265
D-049
1双
S
22
6.5
8
-
ポリエステル
ブラック
ポリウレタン・5本指対応導電樹脂
13
軽量、タッチパネル対応
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
52452908
Q-049-S
1ケース(10双)
S
23
8.5
-
10
-
黒
-
13
タッチパネル対応
-
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
52452917
Q-049-M
1ケース(10双)
M
22.5
8
-
9
-
黒
-
13
タッチパネル対応
-
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
52452926
Q-049-L
1ケース(10双)
L
22
7.5
-
8
-
黒
-
13
タッチパネル対応
-
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
65488274
Q-049
1双
M
23
8
8
-
ポリエステル
ブラック
ポリウレタン・5本指対応導電樹脂
13
軽量、タッチパネル対応
1
オープン
取扱い終了
65488283
D-049
1双
L
24.5
8.5
9.5
-
ポリエステル
ブラック
ポリウレタン・5本指対応導電樹脂
13
軽量、タッチパネル対応
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください