勝星産業
フィットグラブ
13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
厚さ(mm)
2
内容量
1ケース(15双)
注意
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52453118
BK-200L
L
24
8.5
20
手袋:ポリエステル
ブラック
ポリウレタン
13
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52453127
BK-200M
M
23.5
8
18
手袋:ポリエステル
ブラック
ポリウレタン
13
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52453136
BK-200S
S
22.5
7
18
ポリエステル
ブラック
ポリウレタン
13
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください