信越化学工業
シーラント45N
用途
建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール
容量(mL)
330
質量(g)
404
タイプ
カートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~150
主成分
一成分形シリコーン
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246908
S-45N-DB-330ML
1本
ダークブラウン
161-4178
¥
2,536
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
31246917
S-45N-W-330ML
1本
ホワイト
161-4182
¥
2,536
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
52453249
S-45N-AL-330ML
1本(330mL)
アルミ
161-4176
オープン
取扱い終了
代替品有
52453276
S-45N-W-330ML
1本(330mL)
ホワイト
161-4182
オープン
取扱い終了
代替品有
52453258
S-45N-DB-330ML
1本(330mL)
ダークブラウン
161-4178
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください