TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
シンクシンクウオッシュタブ34型
食器のつけ置きや漂白などに使えます。
オーバーフロー付で、箸などが流れてしまうことを防ぎます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途
つけ置き桶
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂
幅(mm)
335
高さ(mm)
125
奥行(mm)
220
仕様
水抜き栓付
質量(g)
415
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×220×125
耐用温度(℃)
-10~120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52453443
3009
ホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
52453459
3010
ブラック
¥
1,880
取扱い終了
52453468
3011
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください