TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
シンクシンクカトラリーポケットワイド
バスケットに取り付けて、箸やスプーンなどの小物の水切りに使えます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途
小物の水切り
幅(mm)
155
高さ(mm)
90
奥行(mm)
65
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×65×90
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52453477
3006
クリア
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52453486
3007
クリアブラック
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52453495
3008
クリアグリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください