曜日別特売

シンクシンク水切りバスケット38型

シンクシンク水切りバスケット38型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケット38型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケット38型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケット38型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケット38型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケット38型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケット38型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

ノズルが動き直接シンクに排水できます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。

材質本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂幅(mm)375高さ(mm)135奥行(mm)235仕様水抜き栓付質量(g)700容量(L)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×235×135耐熱温度(℃)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524535043000クリア
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
524535133001クリアブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
524535293002クリアグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする