TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ホーローぬか漬けポット角2型
容量(L)
2
トラスコ品番
188-2873
高さ(mm)
115
質量(g)
650
奥行(mm)
160
間口(mm)
160
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52453583
1392
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください