TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ホーローぬか漬けポット角3.3型
容量(L)
3.3
トラスコ品番
188-3377
高さ(mm)
105
質量(g)
850
奥行(mm)
185
間口(mm)
245
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52453599
1390
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください