曜日別特売

ホーローぬか漬けポット角3.3型 水取器付

ホーローぬか漬けポット角3.3型 水取器付 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
容量(L)3.3トラスコ品番188-2884高さ(mm)105質量(g)950奥行(mm)185間口(mm)245商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524536081391
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする