全ネジソケットアダプター

全ネジソケットアダプター - ミトロイ全ネジソケットアダプター - ミトロイ全ネジソケットアダプター - ミトロイ全ネジソケットアダプター - ミトロイ全ネジソケットアダプター - ミトロイ

オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。
簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。

用途全ネジボルトW3/8専用差込角(mm)17トラスコ品番167-8404材質クロムバナジウム鋼全長(mm)43質量(g)110外径(Φmm)28深さ(mm)【ソケット】24.5適応ねじ径W3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52453757ZAD-3/8
4,130
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする