大阪製罐
中軽量物品棚
ボルトレスで組立簡単です。
高さ(mm)
1800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
均等積載量(kg/段)
200
棚段数(段)
5
色
アイボリー
棚板調整ピッチ(mm)
25
トラスコ品番
168-3687
質量(kg)
67.1
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52397714
L2-6625
¥
100,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません