ヒッパラー

ヒッパラー - 大洋製器工業

強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。
ふところの深いフックで作業効率がアップします。
乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります
軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。

用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5内容量1台
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52455498LPY2-0.8T-------800-
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
52455507LPY2-1T-------1000-
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
52455516LPY2-1.6T-------1600-
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする