曜日別特売

デジタル体重計(一体型)

デジタル体重計(一体型) - ヤマト・インダストリー

ひょう量120kg、目量20gの高精度
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザー音で表現
表示部の角度は調節可能
使用場所を選ばないコードレス
プリンタ接続(オプション)
USBメモリ(オプション)

用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番162-0760セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)784~804検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52397739DP-7800PW-120
120,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする