PL-564A-CC260W-A

PL-564A-CC260W-A - ELI LampPL-564A-CC260W-A - ELI LampPL-564A-CC260W-A - ELI Lamp

アーム取付タイプです。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。

用途工場、倉庫、体育館などの高天井用使用電圧(V)200/220消費電力(W)260仕様ランプ・安定器一体型トラスコ品番160-9198全長(mm)387質量(kg)4.9種類ペンダントライト外径(Φmm)513定格寿命(時間)100000使用場所屋内明るさ(Lm)22000演色指数(Ra)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524557783454
130,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする