曜日別特売

スタンド灰皿CAN

スタンド灰皿CAN - 土井金属化成
(2件のレビュー)

場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。

用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6822幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1100奥行(mm)150内容量1個
注意
※使用時には煙草の火が消えた事を必ず確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52455805SH-CAN
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52455805
2020-04-30
用途: 個人で使用
その他業種

在宅勤務となり、ベランダで喫煙していますが、椅子を置いて喫煙ルーム風にアレンジしたくなり購入しました。
大きさ、雰囲気申し分ないです。外の蓋、中蓋も取れ、吸い殻を捨てるのも簡単で
掃除も安いです。
ただ、軽いので不安な場合は、ダスト口に何か重しを入れることをお勧めします。

3が参考にしています
対象商品 : 52455805
2020-05-21
用途: 店舗外に設置
お好み小屋 まい 極楽店飲食業

ゴミを入れる所は手を切らないようにゴムカバーがちゃんとつけてあって、さすが日本製ですね。
シンプルでスリム、場所を取らず、見た目も良いです。
軽いので倒れ易いのが難点でしょうか。
倒れないように板に着けてレンガで重石をしました。
安くて良い品が手に入りました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする