スタンド灰皿スピニング

スタンド灰皿スピニング - 土井金属化成
(1件のレビュー)

場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。

用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6823幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1150奥行(mm)150内容量1個
注意
※使用時には煙草の火が消えた事を必ず確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52455814SH-SNG
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52455814
2025-09-27
用途: 店舗の外
飲食業

重しにペットボトルに水を入れて中に入れています
軽いので移動も楽でお手入れも簡単です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする