土井金属化成
メタルペール#45
トタン製なので熱や紫外線、衝撃に強くて丈夫です。
取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途
屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です
仕様
フタ止めストッパー付
トラスコ品番
148-6855
高さ(mm)
505
質量(g)
3400
奥行(mm)
385
間口(mm)
430
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52455823
MP-45
本体+フタ
亜鉛メッキ鋼板
かぶせ式
44
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください