曜日別特売

エラストマー車輪

エラストマー車輪 - 東海エラストマー車輪 - 東海エラストマー車輪 - 東海エラストマー車輪 - 東海エラストマー車輪 - 東海エラストマー車輪 - 東海エラストマー車輪 - 東海エラストマー車輪 - 東海

エラストマー車輪のスタンダードです。

用途医療機器やカート用ワゴンとして材質6ナイロンエラストマー内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52455875TE100KN12L-22100-176-6368336.5
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455884TE75K75-176-6890473.5
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455893TE75KN12L-2275-176-6341251
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455909TE75KN12SL-2275-176-6345259
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455918TEA100KN12L-22100-176-6334336.5
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455927TEA100KN12SL-22100-176-6362347
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455936TEA75KN12SL-2275-176-6377259
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455945TE100K100119176-6884558
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455954TEA100K100119176-6879558
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455963TEA100KS100119176-6407568.5
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
52455979TEA75KS7593176-6349482.5
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする