東海
ナイロン車輪 40径
ナイロン車輪のスタンダードです。
用途
什器やワゴン用キャスターとして
材質
6ナイロン
色
黒
車輪幅(mm)
44
ストッパー
なし
取付高H(mm)
49
取付穴径P(mm)
5
車輪径D(Φmm)
40
取付座B(mm)
39
取付ピッチb(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52456094
TY40
40
28
49
176-6316
88
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456103
TY40S
40
28
49
176-6871
90
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください