曜日別特売

本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径

本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径 - 東海本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径 - 東海本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径 - 東海本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径 - 東海

亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。

用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロンエラストマー内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52456146MY4EN10SL-19--176-6359124
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52456155MY4EN12L-40--176-6876142
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
52456164MY4EN12SL-40--176-6389152
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
52456173MY4EN8L-12--176-6356108
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
52456189MY4EN8SL-12--176-6875118
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
52456198MY4E4060176-6361128
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
52456207MY4ES4060176-6314138
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
52456137MY4EN10L-19--176-6880114
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする