東海
本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途
什器やガラスショーケース用キャスターとして
材質
6ナイロン
色
黒
車輪幅(mm)
45
ストッパー
なし
取付高H(mm)
74.5
取付穴径P(mm)
5.5
車輪径D(Φmm)
50
取付座B(mm)
54
取付ピッチb(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52456225
MY6
50
40
74.5
176-6385
226
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52456234
MY6S
50
40
74.5
176-6882
235
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください