東海
本体亜鉛ダイカスト 車輪40径
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途
什器やガラスショーケース用キャスターとして
トラスコ品番
176-6340
材質
6ナイロン
色
黒
質量(g)
138
車輪幅(mm)
39
ストッパー
なし
取付高H(mm)
60
取付穴径P(mm)
5
車輪径D(Φmm)
40
取付座B(mm)
46
取付ピッチb(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52456243
MY4S
40
34
60
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください