EYELA(アイラ/東京理化器械)
ZS スタンドベース セット
小型攪拌機用スタンドです。
安定した独特の形状で攪拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
仕様
ZSスタンドベースセット
トラスコ品番
176-9365
幅(mm)
450
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
780(支柱)
奥行(mm)
314
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52398965
ZS
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません