ファーメドチューブ

ファーメドチューブ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。
酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。
各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。
耐熱温度は-51~135℃です。

用途ローラーポンプ専用材質ファーメド長さ(m)7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52398974125420176-93960.36.35×9.53
36,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52398983125440176-94630.27.97×11.11
44,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする