曜日別特売

スーパークールサマーシャツ

スーパークールサマーシャツ - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーシャツ - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーシャツ - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーシャツ - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーシャツ - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーシャツ - 東洋物産(ESPADA)

BlindTricotを使用したハイクオリティーシャツです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。
丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。
3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。

用途作業全般袖丈長袖種別長袖シャツ仕様帯電防止・反射材穴開加工適合規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)(スーパークールサマーパンツとセットアップでCLASS3対応)混率(%)ポリエステル100通気度(mL/sec)235内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52456338TBZ HI-VIS CL3-01OA LLオレンジ
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
52456347TBZ HI-VIS CL3-01OA MMオレンジ
12,400
12,300
13,530(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
52456356TBZ HI-VIS CL3-01OASオレンジ
12,400
12,300
13,530(税込)
翌々日出荷
52456365TBZ HI-VIS CL3-01YA 3L3Lイエロー
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456374TBZ HI-VIS CL3-01YA LLLLイエロー
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456383TBZ HI-VIS CL3-01YA LLイエロー
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456399TBZ HI-VIS CL3-01YA MMイエロー
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456408TBZ HI-VIS CL3-01YA SSイエロー
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456329TBZ HI-VIS CL3-01OA LLLLオレンジ
12,400
12,300
13,530(税込)
欠品中
52456313TBZ HI-VIS CL3-01OA 3L3Lオレンジ
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする