曜日別特売

スーパークールサマーパンツ

スーパークールサマーパンツ - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーパンツ - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーパンツ - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーパンツ - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーパンツ - 東洋物産(ESPADA)

BlindTricotを使用したハイクオリティーパンツです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。
丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。
3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。

用途作業全般混率(%)ポリエステル100仕様帯電防止・反射材穴開加工付属品裾上げテープ種別パンツ適合規格高視認規格JIST8127適合品通気度(mL/sec)235内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52456417TBP HI-VIS CL3-01 OA 3Lオレンジ3L105(96ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456426TBP HI-VIS CL3-01 OA LLオレンジLL99(90ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
翌々日出荷
52456435TBP HI-VIS CL3-01 OA LオレンジL93(84ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
翌々日出荷
52456444TBP HI-VIS CL3-01 OA MオレンジM87(78ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456453TBP HI-VIS CL3-01 OA SオレンジS81(72ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456469TBP HI-VIS CL3-01 YA 3Lイエロー3L105(96ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456478TBP HI-VIS CL3-01 YA LLイエローLL99(90ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456487TBP HI-VIS CL3-01 YA LイエローL93(84ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456496TBP HI-VIS CL3-01 YA MイエローM87(78ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456505TBP HI-VIS CL3-01 YA SイエローS81(72ゴム上がり)
10,500
10,400
11,440(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする