曜日別特売

フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業

両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。

用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52474958NK-3300/10K-SUS304-50A-900L50817-25289005.5682
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52474976NK-3300/10K-SUS304-15A-300L15817-24823001.351/2
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52475019NK-3300/10K-SUS304-15A-700L15817-24867001.5981/2
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475037NK-3300/10K-SUS304-15A-900L15817-24889001.7221/2
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
52475064NK-3300/10K-SUS304-20A-400L20817-24914001.8123/4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475089NK-3300/10K-SUS304-20A-600L20817-24936001.9363/4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475098NK-3300/10K-SUS304-20A-700L20817-24947001.9983/4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475116NK-3300/10K-SUS304-20A-900L20817-24969002.1223/4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475177NK-3300/10K-SUS304-25A-700L25817-25027002.9381
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475195NK-3300/10K-SUS304-25A-900L25817-25049003.0921
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52475204NK-3300/10K-SUS304-32A-1000L32817-250510004.281-1/4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475213NK-3300/10K-SUS304-32A-300L32817-25063003.51-1/4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475238NK-3300/10K-SUS304-32A-500L32817-25085003.7221-1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475247NK-3300/10K-SUS304-32A-600L32817-25096003.8331-1/4
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52475256NK-3300/10K-SUS304-32A-700L32817-25107003.9441-1/4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475265NK-3300/10K-SUS304-32A-800L32817-25118004.0551-1/4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475274NK-3300/10K-SUS304-32A-900L32817-25129004.1661-1/4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475308NK-3300/10K-SUS304-40A-400L40817-25154003.9991-1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
52475317NK-3300/10K-SUS304-40A-500L40817-25165004.1481-1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52475326NK-3300/10K-SUS304-40A-600L40817-25176004.2971-1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52475335NK-3300/10K-SUS304-40A-700L40817-25187004.4461-1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475344NK-3300/10K-SUS304-40A-800L40817-25198004.5951-1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475353NK-3300/10K-SUS304-40A-900L40817-25209004.7441-1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475369NK-3300/10K-SUS304-50A-1000L50817-252110005.742
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52475405NK-3300/10K-SUS304-50A-600L50817-25256005.0642
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52475414NK-3300/10K-SUS304-50A-700L50817-25267005.2322
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52474967NK-3300/10K-SUS304-15A-1000L15817-248110001.781/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52474985NK-3300/10K-SUS304-15A-400L15817-24834001.4121/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52474994NK-3300/10K-SUS304-15A-500L15817-24845001.4741/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475003NK-3300/10K-SUS304-15A-600L15817-24856001.5361/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475028NK-3300/10K-SUS304-15A-800L15817-24878001.661/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475046NK-3300/10K-SUS304-20A-1000L20817-248910002.183/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475055NK-3300/10K-SUS304-20A-300L20817-24903001.753/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475073NK-3300/10K-SUS304-20A-500L20817-24925001.8743/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475107NK-3300/10K-SUS304-20A-800L20817-24958002.063/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475125NK-3300/10K-SUS304-25A-1000L25817-249710003.171
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475134NK-3300/10K-SUS304-25A-300L25817-24983002.631
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475143NK-3300/10K-SUS304-25A-400L25817-24994002.7071
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475159NK-3300/10K-SUS304-25A-500L25817-25005002.7841
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475168NK-3300/10K-SUS304-25A-600L25817-25016002.8611
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475186NK-3300/10K-SUS304-25A-800L25817-25038003.0151
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475229NK-3300/10K-SUS304-32A-400L32817-25074003.6111-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475283NK-3300/10K-SUS304-40A-1000L40817-251310004.891-1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475299NK-3300/10K-SUS304-40A-300L40817-25143003.851-1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475378NK-3300/10K-SUS304-50A-300L50817-25223004.562
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475387NK-3300/10K-SUS304-50A-400L50817-25234004.7282
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475396NK-3300/10K-SUS304-50A-500L50817-25245004.8962
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52475423NK-3300/10K-SUS304-50A-800L50817-25278005.42
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52474967NK-3300/10K-SUS304-15A-1000L06882602NK333-15-1000NK-3300/10K-SUS304-15A-1000L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882602無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
52474985NK-3300/10K-SUS304-15A-400L06882627NK333-15-400NK-3300/10K-SUS304-15A-400L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882627無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
52474994NK-3300/10K-SUS304-15A-500L06882636NK333-15-500NK-3300/10K-SUS304-15A-500L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882636無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
52475003NK-3300/10K-SUS304-15A-600L06882645NK333-15-600NK-3300/10K-SUS304-15A-600L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882645無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
52475028NK-3300/10K-SUS304-15A-800L06882663NK333-15-800NK-3300/10K-SUS304-15A-800L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882663無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
52475046NK-3300/10K-SUS304-20A-1000L06882688NK333-20-1000NK-3300/10K-SUS304-20A-1000L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882688無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
52475055NK-3300/10K-SUS304-20A-300L06882697NK333-20-300NK-3300/10K-SUS304-20A-300L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882697無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
52475073NK-3300/10K-SUS304-20A-500L06882715NK333-20-500NK-3300/10K-SUS304-20A-500L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882715無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
52475107NK-3300/10K-SUS304-20A-800L06882742NK333-20-800NK-3300/10K-SUS304-20A-800L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882742無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
52475125NK-3300/10K-SUS304-25A-1000L06882767NK333-25-1000NK-3300/10K-SUS304-25A-1000L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882767無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
52475134NK-3300/10K-SUS304-25A-300L06882776NK333-25-300NK-3300/10K-SUS304-25A-300L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882776無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
52475143NK-3300/10K-SUS304-25A-400L06882785NK333-25-400NK-3300/10K-SUS304-25A-400L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882785無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
52475159NK-3300/10K-SUS304-25A-500L06882794NK333-25-500NK-3300/10K-SUS304-25A-500L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882794無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
52475168NK-3300/10K-SUS304-25A-600L06882803NK333-25-600NK-3300/10K-SUS304-25A-600L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882803無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
52475186NK-3300/10K-SUS304-25A-800L06882828NK333-25-800NK-3300/10K-SUS304-25A-800L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882828無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
52475229NK-3300/10K-SUS304-32A-400L06882864NK333-32-400NK-3300/10K-SUS304-32A-400L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882864無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
52475283NK-3300/10K-SUS304-40A-1000L06882925NK333-40-1000NK-3300/10K-SUS304-40A-1000L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882925無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
52475299NK-3300/10K-SUS304-40A-300L06882934NK333-40-300NK-3300/10K-SUS304-40A-300L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06882934無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
52475378NK-3300/10K-SUS304-50A-300L06883013NK333-50-300NK-3300/10K-SUS304-50A-300L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06883013無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
52475387NK-3300/10K-SUS304-50A-400L06883022NK333-50-400NK-3300/10K-SUS304-50A-400L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06883022無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
52475396NK-3300/10K-SUS304-50A-500L06883038NK333-50-500NK-3300/10K-SUS304-50A-500L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06883038無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
52475423NK-3300/10K-SUS304-50A-800L06883065NK333-50-800NK-3300/10K-SUS304-50A-800L 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06883065無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする