日動工業
LEDタフデス80W
消費電力(W)
100V:79/200V:80
トラスコ品番
162-3631
幅(mm)
286
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
265
電源(V)
100/200
色温度(K)
5000
配光角度(°)
130
明るさ(Lm)
10700
光色
昼白色
演色指数(Ra)
Ra76
標準消費電力料金(50Hz)
2.16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52487664
L80AT-P-H130-50K
¥
141,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください